Sperrkantring Form VSKZ Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
Stahl mechanisch verzinkt VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(MZN)-D14,2
Art.-Nr. 040171314
EAN 4055374606316
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 14,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21,4 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Höhe | 5 mm |
Schlitzbreite (s1) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKZ |
