Sperrkantring Form VSKZ Stahl blank, gefettet
Stahl gefettet VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-GEFETTET-D6,1
Art.-Nr. 04017036
EAN 4038898016861
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9,9 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Höhe | 2,4 mm |
Schlitzbreite (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKZ |
