Sperrkantring Form VSKZ Stahl blank, gefettet
Stahl gefettet VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-GEFETTET-D16,2
Art.-Nr. 040170316
EAN 4038898117230
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 16,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24,6 mm |
Dicke (h1) | 3,5 mm |
Höhe | 5,9 mm |
Schlitzbreite (s1) | 3,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKZ |
