Sperrkantring Form VSKZ
Stahl Zink-Lamelle silber Geomet VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(GEO)-D20,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 20,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30,6 mm |
Dicke (h1) | 4,5 mm |
Höhe | 7,3 mm |
Schlitzbreite (s1) | 4,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Form | VSKZ |