Sperrkantring Form VSKD Edelstahl A2, blank, VSKD
Edelstahl A2 VSKD
SPEKTRG-A2-VSKD-D5
Art.-Nr. 04047005
EAN 4063275128240
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9,2 mm |
Dicke (h1) | 1,1 mm |
Höhe | 1,80 mm |
Schlitzbreite (s1) | 0,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKD |
