Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sperrkantring Form VSKD Edelstahl A2, blank, VSKD

Edelstahl A2 VSKD
SPEKTRG-A2-VSKD-D16

Art.-Nr. 040470016

EAN 4050382348173

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sperrkantring Form VSKD Edelstahl A2, blank, VSKD

Art.-Nr. 040470016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

16,1 mm

Außendurchmesser (d2)

27,3 mm

Dicke (h1)

3,30 mm

Höhe

5,50 mm

Schlitzbreite (s1)

2,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

VSKD

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen