Sperrkantring Form VSKD Edelstahl A2, blank, VSKD
Edelstahl A2 VSKD
SPEKTRG-A2-VSKD-D14
Art.-Nr. 040470014
EAN 4038898035749
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 14,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 2,85 mm |
Höhe | 4,70 mm |
Schlitzbreite (s1) | 2,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKD |
