Sperrkantring Form VSKD Edelstahl A2, blank, VSKD
Edelstahl A2 VSKD
SPEKTRG-A2-VSKD-D10
Art.-Nr. 040470010
EAN 4038898932949
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 2,05 mm |
Höhe | 3,40 mm |
Schlitzbreite (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKD |
