Sperrkantring Form VSK Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
Stahl mechanisch verzinkt VSK
SPEKTRG-VSK-(MZN)-D20,2
Art.-Nr. 040171120
EAN 4038898117322
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 20,200 mm |
Dicke (h1) | 3,2 mm |
Höhe | 5,9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
