Sperrkantring Form VSK Stahl blank, gefettet
Stahl gefettet VSK
SPEKTRG-VSK-GEFETTET-D22,5
Art.-Nr. 040170122
EAN 4038898016700
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Innendurchmesser (d1) | 22,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 35,9 mm |
Dicke (h1) | 3,2 mm |
Höhe | 5,9 mm |
Schlitzbreite (s1) | 3,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSK |
