Sperrkantring Form VSK
Stahl mechanisch gelb verzinkt VSK
SPEKTRG-VSK-(MZG)-D10,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18,1 mm |
Dicke (h1) | 1,8 mm |
Höhe | 3,15 mm |
Schlitzbreite (s1) | 1,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | VSK |