Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sperrkantring Form VSK

Stahl Zink-Lamelle silber Geomet VSK
SPEKTRG-VSK-(GEO)-D6,1

Art.-Nr. 04017716
EAN 4048539198436
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
Stahl, Zink-Lamelle silber (GEOMET), VSK
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,1 mm

Außendurchmesser (d2)

11,8 mm

Dicke (h1)

1,3 mm

Höhe

2,2 mm

Schlitzbreite (s1)

1,3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

480 h

Form

VSK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen