Sperrkantring Form VSK
Stahl Zink-Lamelle silber Geomet VSK
SPEKTRG-VSK-(GEO)-D18,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Innendurchmesser (d1) | 18,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 29,4 mm |
Dicke (h1) | 2,8 mm |
Höhe | 5,1 mm |
Schlitzbreite (s1) | 2,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Form | VSK |