Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sperrbalken SAM Profi

Sperrbalken SAM 55 Profi
SPEBALKEN-(SAM-55-PROFI)-(2100-2550MM)

Art.-Nr. 071392 421
EAN 4056807478913

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die optimale Ladegut-Sicherung im Trocken- und Kühlkoffer sowie Kleintransporter

Zum leichten Spannen und Lösen ohne Verletzungsrisiko


Dank ergonomischem Bedienhebel



Ein Sperrbalken für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten



  • Stufenloser Verstellbereich

  • Teleskop-Funktion

  • Sowohl Waagrechter als auch vertikaler Einsatz möglich

  • Durch die Kippfunktion der Stellfüße, können Neigungen ausgeglichen werden.


Kein Werkzeug zum Verstellen notwendig



Unabhängig von festen Schienensystemen im Fahrzeug


Dank speziellem Gummifuß



Optimales Handling und korrosionsbeständig


Aus hochfestem Aluminiumrohr

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Formschluss

Blockierkraft

140 daN

Verstellbereich min./max.

2100-2550 mm

Rohrdurchmesser

54 mm

Montagevariante

Horizontal
Vertikal

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen