Spenningstransformator for sigarettenner
Spenningstransformator for sigarettenner
SPENNINGSOMFORM. SSW150 12/230V-150/300W
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Uanstrengt betjening av lavstrømsforbrukere som bærbare datamaskiner, TV-apparater og mobiltelefonladere
Ettersom spenningstransformatoren konverterer den lave likestrømsinngangsspenningen (12 volt) til en høyere spenning (230 volt)
Typebeskrivelse | SSW150 |
Inngangsspenning | 12 V/DC |
Utgangsspenning | 230 V/AC |
Varig ytelse | 150 W |
Toppeffekt | 300 W |
Produktvekt (per element) | 1,300 kg |
Maks. effekt | 150 W |
Høyde | 70 mm |