Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Spennings-/kontinuitetstester DUO

Spennings-/kontinuitetstester DUO
ELMO

Art.-nr. 5634003201
EAN 4062856828708
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
Compact, user-friendly design – fits into any tool bag
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

260 mm

Display

LED/LCD

Min./maks. spenningsområde AC

6-1000 V/AC

Min./maks. spenningsområde DC

6-1000 V/DC

Min./maks. frekvens

0 / 500 Hz

Ledningsevnetesting, min./maks. elektrisk motstand

0-200 kOhm

Min. spenning for fasetesting

100 V/AC

Diodetesting

Ja

Polaritetstesting

Ja (+/- LED)

PELV-display

Visuell
Vibrerende

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

CAT-målekategori

CAT IV/600 V
CAT III/1000 V

Min./maks. temperaturområde

-15 til 45 °C

Batteribetegnelse

Micro AAA

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Lengde x bredde x dybde

260 x 78 x 42 mm

Farge

Grå
Svart

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Høyeffektsbatteri

BATTERI WÜRTH LR3/AAA BOKS 16STK

Batteristrøm for energiintensive bruksområder
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
Beredskapsveske Multi-Tester Plus

BG-F.MSREEQUIP

x 1 Ant.