Spenglerdichtschraube pias® Edelstahl A2 verkupfert
pias Edelstahl A2 verkupfert mit Scheibe AW
SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-(C1)-4,5X25
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstbohrende pias®-Bohrspitze
- Ankörnen, Bohren, Gewindeschneiden und Verschrauben in einem Arbeitsgang
- Niedriger Anpressdruck
- Optimale Bohrleistung
- Reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
ASSY-Schraube mi AW-Antrieb
Datenblätter(X)
Zum Verschrauben von Alublechen bis 2 mm Stärke auf Holzunterkonstruktionen
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Scheibendurchmesser (ds) | 15 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Gewindelänge (b) | 15 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Verkupfert |
Werkstoff Scheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Scheibe | Kupfer |
Werkstoff Dichtscheibe | EPDM |
Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge | 4,5 x 25 x 15 mm |
Innenantrieb | AW20 |