Spenglerdichtschraube Edelstahl A2

ASSY Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW
SHR-LISEKPF-SHB20-A2-AW20-5X240

Art.-Nr. 0238150240

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spenglerdichtschraube Edelstahl A2

Art.-Nr. 0238150240

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x30 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe

  • ASSY-Schraube

  • AW-Antrieb

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Scheibendurchmesser (ds)

20 mm

Länge (l1)

240 mm

Gewindelänge (b)

70 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Werkstoff Scheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Scheibe

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

EPDM

Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge

5 x 240 x 70 mm

Innenantrieb

AW20

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

C 6,3 (1/4 in)
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spenglerdichtschraube pias®

SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X25

ZEBRA PIAS
x 200 Stück
Spenglerdichtschraube Color

SHR-SHB15-A2-AW20-R8004-KUPBRN-4,5X25

x 100 Stück
Liegehaft

LIEGEHAFT-EDST

x 100 Stück