Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spenglerdichtschraube Edelstahl A2

ASSY Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW
DISHR-LISEKPF-SHB20-A2-AW20-5X200

Art.-Nr. 0238150200
EAN 4038898173427
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
Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe

ASSY-Schraube mit AW-Antrieb

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Scheibendurchmesser (ds)

20 mm

Länge (l1)

200 mm

Gewindelänge (b)

70 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Werkstoff Scheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Scheibe

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

EPDM

Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge

5 x 200 x 70 mm

Innenantrieb

AW20

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spenglerdichtschraube pias® Edelstahl A2

SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X25

ZEBRA PIAS
Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe
x 200 St.
Spenglerdichtschraube Color

DISHR-SHB15-A2-AW20-R8004-KUPBRN-4,5X25

Hochwertige 2K-Lack Beschichtung, abriebsfest und witterungsbeständig
x 100 St.
Liegehaft

LIEGEHAFT-EDST

Zur Befestigung von Verwahrungen wie Ortgänge, Kehlen, Traufbleche, Kamineinfassungen, Wandanschlüsse
x 100 St.