Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spenglerdichtschraube Edelstahl A2

ASSY Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW
DISHR-LISEKPF-SHB15-A2-AW20-4,5X20

Art.-Nr. 0238045020
EAN 4024835861403
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
Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe

ASSY-Schraube mit AW-Antrieb

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Scheibendurchmesser (ds)

15 mm

Länge (l1)

20 mm

Gewindelänge (b)

13 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Werkstoff Scheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Scheibe

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

EPDM

Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge

4,5 x 20 x 13 mm

Innenantrieb

AW20

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spenglerdichtschraube pias® Edelstahl A2

SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X25

ZEBRA PIAS
Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe
x 200 St.
Spenglerdichtschraube Color

DISHR-SHB15-A2-AW20-R8004-KUPBRN-4,5X25

Hochwertige 2K-Lack Beschichtung, abriebsfest und witterungsbeständig
x 100 St.
Liegehaft

LIEGEHAFT-EDST

Zur Befestigung von Verwahrungen wie Ortgänge, Kehlen, Traufbleche, Kamineinfassungen, Wandanschlüsse
x 100 St.