Spenglerdichtschraube Color
ASSY Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW Color
SHR-SHB15-A2-AW20-R7013-BRAUNGRAU-4,5X35
Art.-Nr. 0238811035
EAN 4068362274695
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Spenglerdichtschraube Color überzeugt durch ihre hochwertige 2K-Lack Beschichtung, die abriebsfest und witterungsbeständig ist
- Gefertigt aus Edelstahl A2 bietet sie eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit
- Die aufvulkanisierte EPDM-Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und schützt vor Feuchtigkeitseintritt
- Der AW20-Innenantrieb ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und verhindert ein Abrutschen beim Verschrauben
- Die matte Oberfläche verleiht der Schraube ein dezentes und ansprechendes Erscheinungsbild
- Spenglerdichtschrauben Color können in jeder gewünschten Farbe beschichtet werden
- Mindestmenge von 2.000 St. pro Farbe und Abmessung
- Lieferzeit bei Farben nach RAL-Karte ca.14 Tage, bei Farben nach Muster ca. 28 Tage
- Die Farben können aus fertigungstechnischen Gründen geringfügig vom Originalton abweichen
- Wir können die Spenglerdichtschrauben Color in jeder Farbe beschichten
- Mindestmenge von 2.000 St. pro Farbe und Abmessung
- Lieferzeit bei Farben nach RAL-Karte ca.14 Tage, bei Farben nach Muster ca. 28 Tage
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von lackierten Blechteilen
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Scheibendurchmesser (ds) | 15 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Gewindelänge (b) | 17 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Lackiert |
Werkstoff Scheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Scheibe | Lackiert |
Werkstoff Dichtscheibe | EPDM |
Farbe | Braungrau RAL 7013 ähnlich |
Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge | 4,5 x 35 x 17 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Glanzgrad | Matt |
