Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spelafili CAT/RETE

Utensile di spelatura CAT/rete
SGUAINACAVI-PER-CAVI-DI-RETE

Cod. art. 071441 035

EAN 4053479258218

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spelafili CAT/RETE

Cod. art. 071441 035
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
Nessuna regolazione della profondità di taglio
  • Dispositivo di spelatura per conduttori e fili intrecciati 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²

  • Lama scorrevole rivestita in nitruro di titanio

  • Lama rivestita in nitruro di titanio, per una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata

  • Superficie antiscivolo

  • Il meccanismo di bloccaggio impedisce l'apertura accidentale dell'utensile

  • Clip di fissaggio per conservazione sicura

  • Made in Germany
Indicazione

Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la spelatura di cavi Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7, Profibus, cavi con materiale isolante esterno sottile, J-Y(ST)Y, cavi unipolari 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²

Diametro cavo min/max

4,5-10 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

124 x 35 x 25 mm

Materiale

Plastica / metallo

Colore

Nero, Rosso