Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spelacavi universale

Spelacavi universale

Cod. art. 071441 033

EAN 4053479258171

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spelacavi universale

Cod. art. 071441 033
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
Semplice sguainamento del cavo con lunghezze di spelatura elevate grazie al passacavo per tagli longitudinali.

Lunga durata


Lame temprate e rivestite in titanio



Facile da maneggiare


Non è necessario impostare la profondità di taglio.



L'utensile non scivola


grazie ai componenti morbidi integrati nel manico.

Indicazione

Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per tutti i comuni cavi da installazione da 4-15 mm

  • Conduttori flessibili da 1,5-50 mm²

  • Conduttori rigidi da 1,5-2,5 mm²

  • Cavi piatti fino a 15 mm di larghezza

  • RG 58, RG 59

  • Coassiale, Cat (5, 6, 7)

Diametro cavo min/max

4-15 mm

Sezione trasversale filo min/max

1,5-50 mm²

American Wire Gauge (AWG) min/max

16-1

Lunghezza x larghezza x altezza

130 x 38 x 24 mm

Materiale

Plastica / metallo

Colore

Nero, Rosso