Speciální kabelové vázací pásky s kovovým jazýčkem a bočním očkem
Spec. váz. páska, kov. jaz./boč. očko
KABELOVÁ PÁSKA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Šířka pásma (B) | 4,8 mm |
Délka (L) | 184 mm |
Min./max. průměr svazku (Ø) | 3,5-45 mm |
Materiál | PA 6,6 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 85 °C |
Barva | Přírodní |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |