Speciální kabelová vázací páska s kovovým jazýčkem a upev. očkem
Spec. kabelová vázací páska, kovový jazýček/očko
KABELOVÁ PÁSKA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Šířka pásma (B) | 4,8 mm |
Délka (L) | 198 mm |
Min./max. průměr svazku (Ø) | 3,5-45 mm |
Materiál | PA 6,6 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 85 °C |
Barva | Přírodní |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |