Speciální čistič Cargo
Speciální čistič Cargo
CARGO ČISTIČ SPECIÁLNÍ 20 L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Koncentrát na kyselinové bázi
Pro odstraňování nejzatuhlejších nečistot ze stavebních strojů a nákladních vozů.
Obzvláště účinný na nečistoty na bázi minerálů, jako je cement nebo vápnité usazeniny.
Rychlá separace podle rakouské normy B 5105
Vynikající čisticí účinek s krátkou dobou aplikace (max. 5 minut)
Šetří čas při čištění, zkracuje prostoje vozidel
Bez silikátů
Po čištění nezanechává stopy.
Neobsahuje AOX
Hodnota pH: 1,5 (vodní roztoky 100 g/l)
Nenechávejte čistič vyschnout a neaplikujte jej na skleněné povrchy (okna). Vozidlo důkladně opláchněte dostatečným množstvím horké vody pomocí vysokotlakého čisticího stroje ze vzdálenosti 1 m.
Datové listy(X)
Stavební stroje, vozidla na cement a vápno, cisterny s nástavbou z nerez oceli nebo hliníku, silně znečištěné plastové, gumové (např. plachty) a kovové díly (např. oleje nebo maziva), nerezové nádrže a ochrana podběhů.
- Doporučený poměr ředění 1:30 až 1:10
- Podle stupně znečištění nechte působit nejvýše 5 minut
- Nastříkejte čistič rovnoměrně na podběhy a podvozek ze vzdálenosti 1 metru
Obsah balení | 20 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 23,020 kg |
Provedení | Kanystr |
Chemická báze | Koncentrát na kyselém základě |
Barva | Světle žlutá |
Hodnota pH / podmínky | 1,5 / 100 g/l jako vodní roztok |
Hustota/podmínky | 1,05 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!