Speciální balicí PP páska
Balicí páska, speciální průhledná, PP
BALÍCÍ PÁSKA PP TRANSP. 50MMX66M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní balicí páska
- Nejvyšší odolnost proti roztržení v podélném a příčném směru
- Účinné přilepení ihned po aplikaci pro optimální a bezpečné balení i u obalů z méně kvalitního kartonu.
- Umožňuje tiché odvíjení
- Neobsahuje rozpouštědla
Datové listy(X)
Univerzální použití pro ruční nebo mechanické uzavírání přepravních krabic z kartonu, ploché neslepované lepenky a vlnité lepenky. Zvýšené množství lepidla umožňuje optimální, bezpečné a tiché uzavírání všech druhů lepenkových obalů.
Pomocný materiál | PP fólie |
Báze lepidla | Akrylát |
Barva | Transparentní |
Konstrukce | Hladký povrch |
Šířka | 50 mm |
Délka | 66 m |
Tloušťka | 62 µm |
Prodloužení při přetržení | 140 % |
Lepivost při 25 mm | 6.5 N |
Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm | 8.5 N |
Min./max. teplota zpracování | 10 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 50 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování v chladu a suchu, 5°C až 25°C |
Odolnost vůči vlhkosti | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!