Speciální adaptér 24 V Pro přiřazení kolíků Actros a speciální
Spirál., spec. 15, 2x7, Actros, 24V
ELVYJEHVED-OPRADAPTER-15LES-2X7LES-24V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spirálový kabel, 2 x 7 žil, polyuretan (PU)
7kolíkový konektor, verze N a S, lisovaný plast, vodotěsný
Speciální přiřazení kontaktů „Actros“
15 šroubovaných kontaktů na 15kolíkovém zakončení
Umožňuje snadné uspořádání pro speciální přiřazení kolíků.
Průřezy vodičů na jednu spirálu: 6 x 1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2
Připojení
- Na tažném vozidle / na přívěsu
Zásuvka, 15 kolíků
2x 7kolíková zásuvka
Datové listy(X)
Spojení 15kolíkových zásuvek (na konci pro tažné vozidlo nebo pro přívěs/návěs) se 7 kolíkovými zásuvkami N a S (konec pro tažné vozidlo nebo pro přívěs/návěs).
Pracovní délka | 4000 mm |