Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Speciális kábelkötegelő kioldható rögzítőfüllel

Speciális kábelkötegelő kioldható rögzítőfüllel

Cikksz. 0502992008

EAN 4056807441917

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Speciális kábelkötegelő kioldható rögzítőfüllel

Cikksz. 0502992008

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

With INDUSTRY releasable plastic pawl and mounting clip
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szalagszélesség (B)

12,7 mm

Szélesség

12,7 mm

Hosszúság (L)

511 mm

Min./max. kötegátmérő (Ø)

12,7-127 mm

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 85 °C

UV állóság

Igen

Szín

Fekete

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Max. húzóerő

1112 N

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csavaros tartóaljzat szorító

LASHING-MOUNTING-CLIP-BLK-M6

Fastening clip for lashing – weather-resistant polyamide 6.6
x 100 db