Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Speciális acél vágóhuzal - adagoló orsó

Speciális acél vágóhuzal - adagoló orsó

Cikksz. 071458 282

EAN 4050642833890

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Speciális acél vágóhuzal - adagoló orsó

Cikksz. 071458 282
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
Excellent flexibility with high tensile strength, particularly suitable for hard-to-reach areas
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

0,6 mm

Magasság

0,6 mm

Forma

Négylapú

Hosszúság

50 m

Anyag

Acél

Peremsugár

0,08 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk