Speciális PP csomagolószalag
Csomagolószalag, speciális, átlátszó, PP
SPEC-RAGASZTÓSZALAG-PP-ÁTLÁTSZÓ-50MMX66M
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű ragasztószalag, amely még a rossz minőségű kartondobozokat is megbízhatóan lezárja
- Nagyon nagy szakadásállóság mind hossz-, mind pedig keresztirányban, furcsa alakú szállítódobozokhoz
- Optimális és megbízható leragasztás a magas kezdeti tapadásnak és a jó UV-stabilitásnak köszönhetően
- A ragasztószalag oldószermentes, így jobb az egészségre nézve
- Kellemes a használata, mert minimális zajt kelt letekeréskor
- Ellenáll a hígított savaknak és lúgoknak
Adatlapok(X)
- Kartonpapírból, teljes kartonpapírból és hullámkartonból készült könnyű és nehéz kartonpapír dobozok lezárásához
- A ragasztószalag felhordása történhet kézzel, adagolóval vagy géppel
Hordozóanyag | PP-fólia |
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát |
Szín | Átlátszó |
Kivitel | Sima |
Szélesség | 50 mm |
Hosszúság | 66 m |
Vastagság | 62 µm |
Nyújthatóság a szakadásig | 140 % |
Ragasztóerő 25 mm-nél | 6,5 N |
Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél | 8,5 N |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 50 °C |
UV állóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között |
Nedvességállóság | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!