Special cable tie with releasable fastening lug
Special cable tie with releasable fastening lug
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25497904.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Šířka pásma (B) | 12,7 mm |
Šířka | 12,7 mm |
Délka (L) | 719 mm |
Min./max. průměr svazku (Ø) | 63,5-203 mm |
Materiál | PA 6,6 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 85 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Barva | Černá |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Max. tažná síla | 1112 N |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!