Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Spec. kabelbinder met bevestigingslip heropenbaar

Spec. kabelbinder met bevestigingslip heropenbaar

Art.-nr. 0502992008

EAN 4056807441917

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Spec. kabelbinder met bevestigingslip heropenbaar

Art.-nr. 0502992008

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

With INDUSTRY releasable plastic pawl and mounting clip
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte van de band (B)

12,7 mm

Breedte

12,7 mm

Lengte (L)

511 mm

Min./max. bundeldiameter (Ø)

12,7-127 mm

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 85 °C

UV-bestendig

Ja

Kleur

Zwart

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Maximale trekkracht

1112 N

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefsokkelhouder clip

LASHING-MOUNTING-CLIP-BLK-M6

Fastening clip for lashing – weather-resistant polyamide 6.6
x 100 st