Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzolino metallico per la pulizia dei fori per ancoraggi in muratura M6

Spazzolino di pulizia per muratura

Cod. art. 0905499020

EAN 4050382456663

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzolino metallico per la pulizia dei fori per ancoraggi in muratura M6

Cod. art. 0905499020
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
Per la pulizia dei fori di sistemi a iniezione WIT nella muratura (WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PM 200)

Spazzolino metallico per ancoraggi in muratura M6

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Pulizia dei fori per ancoranti chimici in muratura

Diametro foro nominale

8 mm

Per barra di ancoraggio

WIT-AS M6/50

Diametro esterno

9 mm

Lunghezza

120 mm

Lunghezza riempimento

80 mm

Filettatura di collegamento

M6

Materiale

Acciaio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Impugnatura Per spazzolini di pulizia foro

MANICO PER SPAZZOLINO A MANO M6

Per la pulizia del foro per i sistemi di ancoraggio chimico