Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzola per rivestimenti e tappeti

Spazzola per rivestimenti e tappeti
SPAZZOLA-TAPPET-C-IMPUGNATURA 175X90MM

Cod. art. 0891350500

EAN 4050642503144

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzola per rivestimenti e tappeti

Cod. art. 0891350500
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
Per rimuovere polvere e peli da sedili per auto, tappezzerie di arredamento e tappeti
  • Grazie alle setole rigide, la spazzola è ideale anche per applicare detergenti per la pulizia di rivestimenti e tappeti

  • Il manico ergonomico facilita l'utilizzo
Indicazione

Resistente all'acido. Lavabile fino a 40 °C.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per rimuovere capelli, polvere e sporcizia dai sedili delle auto, tappezzerie di arredamento, tappeti e tettucci apribili in tessuto.

Istruzioni

Le spazzole in nylon grezzo sono eccellenti per rimuovere polvere leggera, capelli e sporco da tappeti, tappezzerie di arredamento e tettucci apribili in tessuto. Non utilizzare su superfici in acciaio o in pelle.

Materiale delle setole

Cloruro di polivinile — PVC

Materiale del manico

Gomma naturale nitrilica

Colore

Rosso

Lunghezza

175 mm

Larghezza

90 mm

Altezza

110 mm

Lunghezza setole

30 mm

Temperatura acqua max

40 °C

Resistenza contro

Acido

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per interni

PULITORE PER LABITACOLO SPRAY 500ML

Speciale schiuma detergente con additivo anti-statico per tutti gli interni di veicoli
Detergente per officina BMF

DETERGENTE BMF 5L

Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
x 1 pz.
Detergente per officina BMF

DETERGENTE BMF 20L

Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
x 1 pz.
Detergente per officina BMF

DETERGENTE BMF 60L

Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
x 1 pz.
Detergente universale R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-5LTR

Detergente per uso universale e a basso impatto ambientale per veicoli, officine, interni di uffici, tappeti, tappezzeria e tutte le superfici resistenti all'acqua
x 1 pz.
Detergente universale R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-20LTR

Detergente per uso universale e a basso impatto ambientale per veicoli, officine, interni di uffici, tappeti, tappezzeria e tutte le superfici resistenti all'acqua
x 1 pz.
Detergente universale R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-60LTR

Detergente per uso universale e a basso impatto ambientale per veicoli, officine, interni di uffici, tappeti, tappezzeria e tutte le superfici resistenti all'acqua
x 1 pz.
Detergente per veicoli Active Clean

AKTIV CLEAN 500ML

Detergente intensivo in schiuma per tutti gli interni di veicoli