Spazzola per mani e unghie
Spazzola per mani e unghie
SPAZZOLINO-P/PULIZIA-MANI-L93MM
Cod. art. 0891350510
EAN 4052703430062
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Setole di diversa rigidità
- Le setole in plastica dura rimuovono lo sporco estremamente ostinato
- Le morbide setole naturali proteggono il letto ungueale
Setole in polipropilene
- Resistente agli sfregamenti
- Non macchia
- Resistente ad acidi e alcali
Setole naturali
Protegge le cuticole sensibili
Robusto nucleo in legno
Legno pregiato cerato
Impedisce la formazione di macchie dovute alla sporcizia
Caratteristiche tecniche(X)
Pulizia delle mani e delle unghie
La spazzola per pulizia aiuta a rimuovere lo sporco dalla pelle in modo rapido, efficace e delicato.
Materiale | Legno |
Materiale delle setole | Polipropilene e mix di setole naturali |
Lunghezza | 93 mm |
Larghezza | 36 mm |
Altezza | 42 mm |
Lunghezza setole in polipropilene | 14 mm |
Lunghezza setole naturali | 10 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.