Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzola per levigare la tappezzeria

Spazz. tappezz. setole cinesi/poliestere/nylon

Cod. art. 0693009002

EAN 4052703208241

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzola per levigare la tappezzeria

Cod. art. 0693009002
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
Setole cinesi, poliestere e nylon

Eccellente qualità


Setole cinesi e in poliestere nere superiori (esterno) e setole in puro nylon bianche di alta qualità (interno)



Protegge la superficie della tappezzeria


La superficie rimane integra anche con una forte pressione, grazie all'uso di morbide setole nere sulle due file esterne.



Stabilità attraverso un'elevata qualità della setole in nylon nella fila centrale


La tappezzeria è applicata in modo uniforme e le bolle d'aria spinte fuori facilmente

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tutti i tipi di tappezzeria, particolarmente adatta per tappezzerie delicate con strutture superficiali quali tappezzerie in feltro, vinile, tessuto

Lunghezza

300 mm

Larghezza

105 mm

Lunghezza setole

45 mm