Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzola per cerchioni

Spazzola per cerchioni
SPAZZOLA-CERCHI-70X170MM

Cod. art. 0891350211

EAN 4046778103945

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzola per cerchioni

Cod. art. 0891350211

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con setole divise e disposte diagonalmente per una pulizia efficace
  • Le setole disposte diagonalmente possono raggiungere qualsiasi punto

  • Punte delle setole divise in modo da potersi impregnare di elevate quantità d'acqua

  • Pulizia delicata sulle parti verniciate grazie alle setole divise e quindi più morbide
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per rimuovere lo sporco più ostinato dai cerchioni. La spazzola morbida per cerchioni è particolarmente delicata sui cerchioni in alluminio, cromo e lega leggera. I morbidi filamenti naturali riducono gli schizzi d'acqua. Il design conico assicura risultati ottimali durante la pulizia dei cerchioni.

Istruzioni

Le setole disposte diagonalmente permettono di raggiungere tutte le macchie di sporco sul cerchione per una pulizia efficace. Le punte delle setole divise possono assorbire grandi quantità di acqua, mentre il materiale morbido assicura che le superfici verniciate non vengano danneggiate durante la pulizia.

Larghezza

70 mm

Lunghezza

170 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per cerchioni in allumino

PUL. P/ CERCHI IN LEGA LEGGERA 500ML

Pulitore acido speciale per i cerchi in lega leggera
x 1 pz.
Detergente per parabrezza Detergente rapido per parabrezza

CLNR-WSCRN-SUM-RAPID-5LTR

Detergente rapido per parabrezza altamente concentrato 1:100
x 1 pz.
Detergente forte speciale

CLNR-TR-SPECIAL-20LTR

Per rimuovere lo sporco più ostinato dai veicoli commerciali
x 1 pz.
Detergente universale Truck Wash

FMCLNR-CV-30LTR

Detergente universale alcalino per la pulizia di teloni, rimorchi e telai di camion, autobus e macchine da costruzione
x 1 pz.
Detergente per officina BMF

DETERGENTE BMF 20L

Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
x 1 pz.
Detergente intensivo per cerchioni per tutti i cerchioni in lega leggera verniciata e non verniciata e cerchi in acciaio

PULITORE PER CERCHIONI INTENSIVO 1LT

Detergente intensivo per cerchioni per tutti i cerchioni in lega leggera verniciata e non verniciata e cerchi in acciaio

PULITORE PER CERCHIONI INTENSIVO 5LT