Spazzola metallica a tazza con anello di supporto, acciaio annodato con filettatura di collegamento M14
Spazzola tazza acciaio intrecc con anello supporto
Cod. art. 0993579110
EAN 4038898270799
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lavorazione efficiente di grandi superfici con effetto spazzolante aggressivo ed elevata resistenza all'usura grazie alla spazzola metallica a tazza con annodatura in senso orario
- Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
- Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Attenzione: Utilizzare smerigliatrici angolari con un diametro minimo di 180 mm o superiore
- Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Azione | Velocità circonferenziale | Diametro spazzola | Spessore del filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Sbavatori a spazzola | ↓ | ↑ | ↓ |
| Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura | ||||||||
| Applicazioni | Velocità circonferenziale [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione materiali plastici | 15 - 25 | |||||||
Caratteristiche tecniche(X)
- Rimozione di scorie, ruggine, incrostazioni, residui di calcestruzzo
- Pulizia di cordoni saldati
- Rimozione di vernice e pittura
- Preparazione delle superfici metalliche prima della verniciatura
![]() | |
Diametro (D) | 100 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 23 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile (d) | M14 |
Diametro filo | 0,50 mm |
Numero trecce | 26 PZ |
Materiale del filo | Acciaio |
Esecuzione | Intrecciato |
Aggressività | Centrale |
Per smerigliatrice angolare (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 9000 G/min |
Norma EN | 1083-2 |