Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile, crimpato, con albero e ghiera in materiale plastico
Spazzola superfici con filo in acciaio inox
Cod. art. 5465520503
EAN 4065746771863
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Maggiore stabilità durante la spazzolatura
- La spazzola con rivestimento in plastica garantisce che non vi siano danni alla superficie lavorata.
- Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra.
- Lavorazione di superfici leggera
- Per l'uso su smerigliatrici assiali e trapani
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Misurazione | Velocità periferica | Diametro spazzola | Spessore del filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La spazzola crea una cresta | ↓ | ↑ | ↓ |
| Applicazioni | Velocità periferica [m/s] | Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione materiali plastici | 15 - 25 | |||||||
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sbavatura e la pulizia
Diametro (D) | 50 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 28 mm |
Diametro codolo (S) | 6 mm |
Lunghezza gambo (LS) | 30 mm |
Diametro filo | 0,30 mm |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile |
Esecuzione | Ondulato, Scodellino in materiale plastico |
Aggressività | Centrale |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per smerigliatrice assiale (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 10500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |