Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzola in plastica

Spazzola metallica per il settore alimentare

Cod. art. 0697141

EAN 4045727227060

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzola in plastica

Cod. art. 0697141

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 3 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Spazzola con manico monocomponente per l'uso nell'industria alimentare
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del filo

Acciaio inossidabile A2

Numero file

3 PZ

Diametro filo

0,35 mm

Lunghezza setole (L3)

35 mm

Larghezza (B)

35 mm

Lunghezza (L1)

290 mm

Lunghezza testa (L 2)

135 mm