Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzola in gomma

Spazzola in gomma
SPAZZOLA CON DENTI IN GOMMA L.260 MM

Cod. art. 0891350505

EAN 4050641814067

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzola in gomma

Cod. art. 0891350505
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
Ideale per eliminare peli di animali e polvere da sedili di auto, tappezzerie di arredamento, pelle, tettucci apribili in tessuto e pavimenti levigati
  • Il composto di gomma di alta qualità garantisce una rimozione rapida ed efficace di capelli e pilucchi grazie alla sua carica elettrostatica

  • Il profilo in gomma e le setole corte sono ideali anche per pavimenti duri, scale, carta da parati, mobili, ecc.

  • La spazzola può essere utilizzata bagnata o asciutta
Indicazione

Lavabile fino a 50°C

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per eliminare peli di animali, capelli e polvere da sedili di auto, tappezzerie di arredamento, pelle, coperture in tessuto e pavimenti lisci.

Istruzioni

Con piccoli movimenti della spazzola viene garantita la raccolta di tutti i peli e capelli grazie alla carica elettrostatica delle setole in gomma. Con lo sporco più ostinato, è possibile utilizzare anche il raschietto laterale in gomma e le puntine sul retro della spazzola come ausilio per la pulizia. Pulire la spazzola in gomma dopo ogni utilizzo.

Materiale delle setole

Gomma naturale

Materiale del manico

Gomma naturale

Materiale del labbro

Gomma naturale

Colore

Nero

Lunghezza

260 mm

Larghezza

38 mm

Altezza

40 mm

Lunghezza impugnatura

130 mm

Lunghezza setole

25 mm

Lunghezza setole dure

7 mm

Lunghezza labbro

10 mm

Temperatura acqua max

50 °C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per interni

PULITORE PER LABITACOLO SPRAY 500ML

Speciale schiuma detergente con additivo anti-statico per tutti gli interni di veicoli
Detergente per officina BMF

DETERGENTE BMF 5L

Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
x 1 pz.
Detergente per officina BMF

DETERGENTE BMF 20L

Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
x 1 pz.
Detergente per officina BMF

DETERGENTE BMF 60L

Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
x 1 pz.
Detergente universale R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-5LTR

Detergente per uso universale e a basso impatto ambientale per veicoli, officine, interni di uffici, tappeti, tappezzeria e tutte le superfici resistenti all'acqua
x 1 pz.
Detergente universale R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-20LTR

Detergente per uso universale e a basso impatto ambientale per veicoli, officine, interni di uffici, tappeti, tappezzeria e tutte le superfici resistenti all'acqua
x 1 pz.
Detergente universale R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-60LTR

Detergente per uso universale e a basso impatto ambientale per veicoli, officine, interni di uffici, tappeti, tappezzeria e tutte le superfici resistenti all'acqua
x 1 pz.
Detergente per veicoli Active Clean

AKTIV CLEAN 500ML

Detergente intensivo in schiuma per tutti gli interni di veicoli