Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzola conica Acciaio inossidabile annodato con filettatura di collegamento M14

Spazzola conica con filo inossidabile
SPAZZOLA CONICA ANTIRUGGINE INOX D.115MM

Cod. art. 0714692411

EAN 4038898398981

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzola conica Acciaio inossidabile annodato con filettatura di collegamento M14

Cod. art. 0714692411
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
La forma speciale lo rende ideale per la lavorazione di spigoli, bordi e aree difficili da raggiungere su acciaio inossidabile e alluminio. Per lavori di spazzolatura da medi a pesanti.
  • Nessuna apertura prematura dei fasci quando la spazzola è posizionata ad un angolo

  • Effetto spazzolante aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie all'annodatura in senso antiorario sulla spazzola conica

  • Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
Indicazione
  • Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
MisurazioneVelocità perifericaDiametro spazzolaSpessore del filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea una cresta
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione materiali plastici15 - 25
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Lavorazione dei cordoni di saldatura

  • Rimozione di incrostazioni, ruggine, vernice, scorie, ecc.

  • Pulisce i residui di calcestruzzo dalla cassaforma

Diametro (D)

115 mm

Larghezza effettiva (A)

12 mm

Lunghezza utile del filo (H)

24 mm

Dispositivo di fissaggio utensile (d)

M14

Diametro filo

0,50 mm

Esecuzione

Intrecciato

Materiale del filo

Acciaio inossidabile

Aggressività

Tipo rigido

Per smerigliatrice angolare (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero di giri max

15000 G/min

Norma EN

1083-2

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SMERIGLIAT-BATT-AWS18-125P-COMPT-CARTONE

Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e brushless per lavori di sgrossatura e taglio medio-pesanti