Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzola circolare per satinare il legno crimpata, con foro

Spazzola a trefoli
SPAZZOLE CON FILI A TREFOLI 100X70

Cod. art. 067297770

EAN 4011231554176

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzola circolare per satinare il legno crimpata, con foro

Cod. art. 067297770
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
Grazie alla speciale disposizione delle setole, la spazzola è particolarmente adatta per lavori di spazzolatura pesanti e aggressivi. Ideale per smerigliatura, lucidatura, levigatura, opacizzazione e strutturazione.
  • Eccellente per lavori di strutturazione superficiale su pezzi di grandi dimensioni

  • Effetto della spazzolatura aumentato

  • Tenuta aggiuntiva delle setole grazie alla struttura intrecciata

  • Per l'uso su smerigliatrici angolari
Indicazione
  • Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Utilizzabile su tutte le levigatrici a spazzola standard.

  • Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
AzioneVelocità circonferenzialeDiametro spazzolaSpessore del filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea una cresta
ApplicazioniVelocità circonferenziale [in m/s]
Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione materiali plastici15 - 25
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Sbavatura e rimozione di ruggine e sporcizia

  • Eliminazione degli anelli annuali nel legno di conifera

  • Sgrossatura della superficie di legni duri

Diametro x larghezza x foratura (DxBxA)

100 x 70 x 19 mm

Materiale del filo

Acciaio

Superficie filo

Tipo ottonato

Esecuzione

Ondulato

Diametro filo

0,25 mm

Aggressività

Tipo rigido

Per finitura satinata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero di giri max

8000 G/min

Norma EN

1083-2