Spazzola circolare HEAVY DUTY in acciaio intrecciato con foro
Spazzola circolare in filo di acciaio HEAVY DUTY
Cod. art. 5465401251
EAN 4065746776769
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessuna apertura prematura dei fasci quando la spazzola è posizionata a un angolo
- Effetto spazzolante aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie all'intrecciatura in senso antiorario sulla spazzola circolare
- Per l'uso su smerigliatrici angolari
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Misurazione | Velocità periferica | Diametro spazzola | Spessore del filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La spazzola crea sbavature | ↓ | ↑ | ↓ |
| Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura | ||||||||
| Applicazioni | Velocità periferica [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione materiali plastici | 15 - 25 | |||||||
Caratteristiche tecniche(X)
- Rimuove incrostazioni, ruggine, vernice, scorie e residui di gomma
- Pulisce i residui di calcestruzzo dalla cassaforma.
Diametro (D) | 125 mm |
Larghezza effettiva (A) | 14 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 29 mm |
Foratura (d) | 22,23 mm |
Numero trecce | 20 PZ |
Diametro filo | 0,5 mm |
Materiale del filo | Acciaio |
Esecuzione | Mazzetti ritorti verso destra-sinistra |
Numero di giri max | 12500 1/min |
Aggressività | Tipo rigido |
Per smerigliatrice angolare (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Norma EN | 1083-2 |