Spazzola circolare Acciaio, ritorto, con codolo
Spazzola circolare con gambo con filo acc. intrec.
SPAZZOLA CIRC.C/GAMBO ACC.TEMP.70MM
Cod. art. 071469 06
EAN 4065746781794
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Effetto di spazzolatura aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie ai fili ritorti
- Accesso ottimale nelle zone difficili da raggiungere, come scanalature e rientranze
- Spazzolatura aggressiva grazie all'elevata rigidità del filo ritorto
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Per prestazioni ottimali, utilizzare un utensile con almeno 500 W
- Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Quando si lavora con spazzole meccaniche, indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione!
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Azione | Velocità periferica | Diametro spazzola | Spessore del filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La spazzola crea una cresta | ↓ | ↑ | ↓ |
| Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura | ||||||||
| Applicazioni | Velocità circonferenziale [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione materiali plastici | 15 - 25 | |||||||
Caratteristiche tecniche(X)
- Ideale per la rimozione delle guarnizioni sottoscocca
- Rimuove incrostazioni, ruggine, vernice, scorie e residui di gomma
- Sbavatura dei bordi
![]() | |
Diametro x larghezza utile x diametro albero (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Lunghezza gambo (LS) | 30 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 15 mm |
Diametro filo | 0,5 mm |
Materiale del filo | Acciaio |
Esecuzione | Intrecciato in senso orario, Liscio |
Numero trecce | 18 PZ |
Aggressività | Centrale |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per smerigliatrice assiale (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 25000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |