Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzola a tazza (acciaio intrecciato)

Spazzola a tazza in acciaio intrecciato

Cod. art. 071469 01

EAN 4024835111072

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzola a tazza (acciaio intrecciato)

Cod. art. 071469 01
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
Per il pretrattamento di superfici metalliche che devono essere verniciate o rivestite.
  • Filo di acciaio temprato, intrecciato in senso orario

  • Utilizzabile su tutte le comuni smerigliatrici angolari.
Indicazione

Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la rimozione di quantità medie ed elevate di ruggine, per togliere bave o per la rimozione delle scorie dai giunti di saldatura.

Diametro (D)

65 mm

Lunghezza utile del filo (H)

20 mm

Dispositivo di fissaggio utensile (d)

M14

Diametro filo

0,50 mm

Numero trecce

18 PZ

Materiale del filo

Acciaio

Esecuzione

Temprato, intrecciato in senso orario, Fila singola

Per smerigliatrice angolare (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero di giri max

12500 G/min

Norma EN

1083-2

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SMERIGLIAT-BATT-AWS18-125P-COMPT-CARTONE

Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e brushless per lavori di sgrossatura e taglio medio-pesanti