Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzola a mano con alimentazione ad acqua e adattatore

Spazzola manuale alimentata ad acqua
SPAZZOLA A MANO 47X287

Cod. art. 0891350204

EAN 4038898454274

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzola a mano con alimentazione ad acqua e adattatore

Cod. art. 0891350204
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
Spazzola per lavaggio con manico ergonomico e confortevole, passaggio dell'acqua per una pulizia efficace e semplice di tutte le superfici.
  • Un apposito passaggio garantisce un'ottima distribuzione dell'acqua

  • Le setole disposte diagonalmente possono raggiungere qualsiasi punto

  • Punte delle setole divise in modo da potersi impregnare di elevate quantità d'acqua

  • Pulizia delicata sulle parti verniciate grazie alle setole divise e quindi più morbide
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PP - Polipropilene

Materiale delle setole

Polibutilene tereftalato - PBT

Colore

Rosso, Verde

Lunghezza

287 mm

Larghezza

47 mm

Temperatura d’esercizio max

50 °C

Esecuzione

Con passaggio acqua e adattatore

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per cerchioni in allumino

PUL. P/ CERCHI IN LEGA LEGGERA 500ML

Pulitore acido speciale per i cerchi in lega leggera
x 1 pz.
Detergente per parabrezza Detergente rapido per parabrezza

CLNR-WSCRN-SUM-RAPID-5LTR

Detergente rapido per parabrezza altamente concentrato 1:100
x 1 pz.
Detergente forte speciale

CLNR-TR-SPECIAL-20LTR

Per rimuovere lo sporco più ostinato dai veicoli commerciali
x 1 pz.
Detergente universale Truck Wash

FMCLNR-CV-30LTR

Detergente universale alcalino per la pulizia di teloni, rimorchi e telai di camion, autobus e macchine da costruzione
x 1 pz.
Detergente per officina BMF

DETERGENTE BMF 20L

Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
x 1 pz.
Detergente intensivo per cerchioni per tutti i cerchioni in lega leggera verniciata e non verniciata e cerchi in acciaio

PULITORE PER CERCHIONI INTENSIVO 1LT

Detergente intensivo per cerchioni per tutti i cerchioni in lega leggera verniciata e non verniciata e cerchi in acciaio

PULITORE PER CERCHIONI INTENSIVO 5LT