Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spazzola a mano

Spazzola manuale con impugnatura ergonomica
SPAZZOLA A MANO

Cod. art. 0891350102

EAN 4011231824972

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spazzola a mano

Cod. art. 0891350102
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
Spazzola per auto con impugnatura ergonomica e confortevole, per una pulizia semplice ed efficace di ogni superficie
  • Le setole disposte diagonalmente possono raggiungere qualsiasi punto

  • Punte delle setole divise in modo da potersi impregnare di elevate quantità d'acqua

  • Pulizia delicata sulle parti verniciate grazie alle setole divise e quindi più morbide
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Spazzola per auto con manico ergonomico e confortevole, per una pulizia semplice ed efficace di ogni superficie.

Istruzioni

Le setole disposte diagonalmente permettono di raggiungere tutte le macchie di sporco sul cerchione e di ottenere risultati di pulizia ottimali. Le punte delle setole divise possono assorbire grandi quantità di acqua, mentre il materiale morbido assicura che le superfici verniciate non vengano danneggiate durante la pulizia.

Colore

Rosso, Nero

Materiale

PP - Polipropilene

Materiale delle setole

Polibutilene tereftalato - PBT

Lunghezza

320 mm

Larghezza

115 mm

Altezza

107 mm

Lunghezza setole

40 mm

Esecuzione

Con impugnatura ergonomica

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per cerchioni in allumino

PUL. P/ CERCHI IN LEGA LEGGERA 500ML

Pulitore acido speciale per i cerchi in lega leggera
x 1 pz.
Detergente per parabrezza Detergente rapido per parabrezza

CLNR-WSCRN-SUM-RAPID-5LTR

Detergente rapido per parabrezza altamente concentrato 1:100
x 1 pz.
Detergente forte speciale

CLNR-TR-SPECIAL-20LTR

Per rimuovere lo sporco più ostinato dai veicoli commerciali
x 1 pz.
Detergente universale Truck Wash

FMCLNR-CV-30LTR

Detergente universale alcalino per la pulizia di teloni, rimorchi e telai di camion, autobus e macchine da costruzione
x 1 pz.
Detergente per officina BMF

DETERGENTE BMF 20L

Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
x 1 pz.
Detergente intensivo per cerchioni per tutti i cerchioni in lega leggera verniciata e non verniciata e cerchi in acciaio

PULITORE PER CERCHIONI INTENSIVO 1LT

Detergente intensivo per cerchioni per tutti i cerchioni in lega leggera verniciata e non verniciata e cerchi in acciaio

PULITORE PER CERCHIONI INTENSIVO 5LT