Spazzola a lunga durata di sicurezza Acciaio, unito al codolo
Spazzola circolare di sicurezza con gambo
SPAZZOLA-CIRC.-LEGATA-D60X8X6MM
Cod. art. 5465000600
EAN 4065746779036
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessuna rottura prematura dei fili
- La larghezza delle setole rimane costante durante la lavorazione grazie alla spazzola circolare con filo trattenuto in una ghiera in plastica
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Maggiore sicurezza grazie alla prevenzione della rottura prematura del filo
- Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
| Note sull'uso (ottimizzazione dei risultati della pulizia) | ||||
| Misura | Velocità circonferenziale | Diametro della spazzola | Spessore filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La spazzola crea sbavature | ↓ | ↑ | ↓ |
| Velocità periferiche consigliate per la pulizia | ||||||||
| Applicazioni | Velocità periferica [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione della plastica | 15 - 25 | |||||||
Caratteristiche tecniche(X)
- Per rimuovere ruggine, vernice, corrosione, ecc.
- Pulizia dei cordoni di saldatura
- Per irruvidire la gomma
![]() | |
Diametro x larghezza utile x diametro albero (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Lunghezza gambo (LS) | 30 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 18 mm |
Diametro filo | 0,3 mm |
Materiale del filo | Acciaio |
Esecuzione | Ondulato, confezionato in plastica |
Aggressività | Tipo rigido |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per smerigliatrice assiale (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |